※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPWR-300AL ラピッドパイプレンチ(アルミ製) TRUSCO 16262322 TPWR-300AL ラピッドパイプレンチ(アルミ製) TRUSCO 16262322 TPWR-300AL ラピッドパイプレンチ(アルミ製) TRUSCO 16262322

ラピッドパイプレンチ(アルミ製)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16262322 品番TPWR-300AL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,490 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。

くわえられる管径(Φmm)22〜42 くわえられる呼び寸法15〜32A 用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。 トラスコ品番488-9037 全長(mm)(呼称)300 質量(kg)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262338
2021-08-16
用途:
エアー配管オイル配管

数年前にこの商品を購入して使っていたのですが、ジョーを固定している部分が壊れたので、今回新たに購入した。前回購入したレンチは15Aには使えなかったのですが、今回購入分は15Aでも問題なく使えて良かったです。いちいち調整しなくてもいいのと、手を放しても落下しないのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする