※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262462
品番
TSS-10022N
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
22
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
470-2590
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
鉄・ステンレス
材質(チップ)
サーメット
材質(座金)
合金工具鋼
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4