TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262487
品番
TSS-13530N
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
外径(Φmm)
135
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
30
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
470-2611
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
適合材
鉄・ステンレス
材質(チップ)
サーメット
材質(座金)
合金工具鋼
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4