TTRA-1-IV 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262654 TTRA-1-IV 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262654 TTRA-1-IV 補修用粘着テープ(テント倉庫用) TRUSCO 16262654

補修用粘着テープ(テント倉庫用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16262654 品番 TTRA-1-IV
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。

アイボリー 幅(mm)980 長さ(m)1 厚さ(mm)0.65 材質基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系 用途テント倉庫の補修に。 仕様帆布タイプ トラスコ品番477-9703 質量(kg)0.76
注意
※補修テープを貼る面をよく清掃してからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
テント倉庫シート破れ補修
建設業・工事業

フォークリフトの爪があたり穴が開いてしまったのを補修したのですけど粘着力もあり使いやすくとても重宝しました

対象商品:
16262672
2015-12-11
用途:
破れたテントの修理
卸売・小売業

切って貼り付けるだけなので簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする