曜日別特売
TSFP-12 窓用防音透明シート TRUSCO 16262898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

窓用防音透明シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
16262898
品番
TSFP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000

厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。カッターでのカットが可能です。

用途
窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
トラスコ品番
472-0261
質量(kg)
31.2
長さ(m)
12
仕様
防炎処理加工、静電防止加工、防災表示者認定番号:E-27-2240
材質
表面:難燃性塩ビフィルム、芯材:ポリエステル
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
2
色
透明
引裂強度(N)
縦52.4、横94.3
幅(m)
1
引張強度(N/3cm)
縦819、横703
注意
※平滑面には吸着で貼付することができますが、めくれ防止などに両面テープの使用をお奨めします。エア入り、シワが若干発生しますので美観を優先される場合は本商品は適しておりません。網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16262898TSFP-1257233785TSFP-12STTSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO1枚
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
TSFP-12 窓用防音透明シート 1枚 TRUSCO 【通販モノタロウ】