窓用防音透明シート

窓用防音透明シート - TRUSCO

厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。カッターでのカットが可能です。

用途
窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
仕様
防炎処理加工、静電防止加工、防災表示者認定番号:E-27-2240
材質
表面:難燃性塩ビフィルム、芯材:ポリエステル
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
2
色
透明
引裂強度(N)
縦52.4、横94.3
幅(m)
1
引張強度(N/3cm)
縦819、横703
内容量
1枚
注意
※平滑面には吸着で貼付することができますが、めくれ防止などに両面テープの使用をお奨めします。エア入り、シワが若干発生しますので美観を優先される場合は本商品は適しておりません。網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262898TSFP-12472-026131.212
¥160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
16262907TSFP-2472-02535.22
¥38,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16262898TSFP-1257233785TSFP-12STTSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO1枚
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16262907TSFP-257233794TSFP-2STTSFP-2ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233794窓用防音透明シート(UVカット剤入)TRUSCO1枚
¥49,980
税込¥54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする