【メーカー在庫限り特価品】 防炎ターポリンシート ロール巻 ODグリーン

【メーカー在庫限り特価品】 防炎ターポリンシート ロール巻 ODグリーン - ユタカメイク

カラーがODグリーンということで目立ちにくく、養生用に最適です。

用途
各種養生に。
材質
ポリエステル+PVCコーティング
厚さ(mm)
0.26
色
ODグリーン
幅(m)
0.92
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759422SH29248R414-291948
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
06759431SH29250R414-292050
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする