※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
多目的ネット(絞りひも無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
3.6
3.6
5.4
色
シルバー
ブラック
グリーン
シルバー
イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262952
品番
TNS25-3636SV
参考基準価格(税別)
¥19,570
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
強度は抜群です。
用途
ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
幅(m)
3.6
長さ(m)
3.6
色
シルバー
材質
ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節
目合い(mm)
25
トラスコ品番
477-9584
質量(kg)
2.2
糸径(Φmm)
2.2