TNS25-3636Y 多目的ネット(絞りひも無し) TRUSCO 16262968 TNS25-3636Y 多目的ネット(絞りひも無し) TRUSCO 16262968 TNS25-3636Y 多目的ネット(絞りひも無し) TRUSCO 16262968

多目的ネット(絞りひも無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16262968 品番 TNS25-3636Y
参考基準価格(税別)¥19,110 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強度は抜群です。

幅(m)3.6 長さ(m)3.6 イエロー 材質ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節 目合い(mm)25 用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。 トラスコ品番477-9606 質量(kg)2.2 糸径(Φmm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする