※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの ネット
TRUSCOの 菜園ネット
多目的ネット(絞りひも無し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262986
品番
TNS25-3654GN
参考基準価格(税別)
¥26,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
強度は抜群です。
幅(m)
3.6
長さ(m)
5.4
色
グリーン
材質
ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節
目合い(mm)
25
用途
ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
トラスコ品番
477-9614
質量(kg)
3.2
糸径(Φmm)
2.2