T-H01PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-H01PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263013
T-H01PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263013
T-H01PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263013
T-H01PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 16263013

多目的樹脂ネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)40
ブラック
目合い(mm)4×4
内容量1巻注文コード16263013品番T-H01PB
参考基準価格(税別)¥46,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。

用途
緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1長さ(m)40ブラック材質高密度ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4トラスコ品番484-6311質量(kg)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263013
2020-04-28
用途: 柑橘のカミキリムシ防除に
農・林・水産業

柑橘の根元をぐるっと取り巻くためにこのネットを利用。カミキリムシの活動開始前にネットを設置するつもりですが、時間がすこしかかりそうです。このネットはハサミでも切りやすく、木の根元の形状にあわせて切り込みを入れるのに適しています。ただネットが丈夫なため、上部は閉めることがっできず広く開いてしまいます。ここにカミキリムシの進入防止の材料を検討しています。このネットは、きちんと設置さえすれば数年は役割を果たしてくれそうなので、安心感があります。満足度を「やや満足」にしたのは現在の評価であって、1~2年後には「満足」ということになるのでは。

対象商品 : 16263013
2017-05-19
用途: 鳩よけにビルの非常階段に使用

弱くて耐久性がないので、近時かN-34に変更し突っ張りボー山ちゃん
36本と共に変更予定、数があるので改新工事が大変

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする