※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 保安・工事灯
TRUSCOの コーン用セーフティライト
ソーラー工事灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16263512
品番
TRC-100Y
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラーパネル仕様です。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。
連続点灯時間
90時間(満充電時)
用途
工事灯に。
仕様
高輝度発光ダイオード、防雨構造
トラスコ品番
484-3347
材質
本体下部:ポリエチレン(PE)、本体上部:ポリカーボネート
幅(mm)
120
高さ(mm)
164
質量(g)
184
LED使用数(個)
黄×3個