TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生シート/カバー
TRUSCOの 養生カバー
H鋼養生材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
16265402
品番
TYH-551-2
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
色
オレンジ
材質
ポリエチレン(PE)
用途
H鋼の安全養生に。
トラスコ品番
482-0304
形状
はさみこみ型
幅(mm)
55
厚さ(mm)
18
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1