TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 安全ミラー
TRUSCOの 室内用 安全ミラー
軽量安全ミラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16265865
品番
TMPE-3045
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
プラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式
角型
付属品
両面粘着シート4枚
仕様
表面ハードコート処理、室内専用
トラスコ品番
472-0237
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
幅(mm)
295
高さ(mm)
440
質量(g)
603
注意
※シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
※ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。