TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16266172
品番
GR-1710F
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
トラックシートの押さえ用として最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
幅(mm)
17
長さ(m)
10
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
トラスコ品番
489-6602
質量(g)
400