TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
TRUSCOの 規格袋
業務用ポリ袋(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
16266687
品番
A-1723-1000P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お買い得な1000枚入りです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
170
高さ(mm)
230
用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番
474-7909
質量(kg)
3.6
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16266687
A-1723-1000P
08401127
A-1723
業務用ポリ袋 0.05厚
TRUSCO
1袋(200枚)
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)