TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
TRUSCOの 規格袋
業務用ポリ袋(透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
16266696
品番
A-2334-1000P
参考基準価格(税別)
¥16,110
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お買い得な1000枚入りです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番
474-7917
質量(kg)
7.1
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000