※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
組立検査用低発塵メッシュ手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
16267098
品番
DPM128-L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
甲側はメッシュになっている為、通気性が良く、ムレを抑えます。
平側はPUラミネート加工を施し防塵性を高めました。
サイズ
L
用途
弱電、IC、精密機械関連の組み立て・検査。
トラスコ品番
483-4615
厚さ(mm)
(甲側)0.45、(平側)0.35
色
ホワイト
質量(g)
180
入数(双)
10
機能
防塵性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
19
材質(甲)
ナイロン
材質(掌側)
(表)ポリウレタン100%(裏)ポリエステル100%
色(手首部)
レッド