※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM128-LL 組立検査用低発塵メッシュ手袋 TRUSCO 16267107 DPM128-LL 組立検査用低発塵メッシュ手袋 TRUSCO 16267107 DPM128-LL 組立検査用低発塵メッシュ手袋 TRUSCO 16267107

組立検査用低発塵メッシュ手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード16267107 品番DPM128-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

甲側はメッシュになっている為、通気性が良く、ムレを抑えます。
平側はPUラミネート加工を施し防塵性を高めました。

サイズLL 用途弱電、IC、精密機械関連の組み立て・検査。 トラスコ品番483-4623 厚さ(mm)(甲側)0.45、(平側)0.35 ホワイト 質量(g)200 入数(双)10 機能防塵性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)20 材質(甲)ナイロン 材質(掌側)(表)ポリウレタン100%(裏)ポリエステル100% 色(手首部)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする