すべり止め付耐切創手袋 NR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 耐切創性5、5/C サイズL 注文コード16267527 品番TCRAG-5NR-L
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は耐切創性・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
超高強度ポリエチレン長繊維を使用し、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現。すべり止めに天然ゴムを使用。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18.5 材質超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維 グレー ゲージ数13 耐切創性5、5/C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性 入数(双)1 用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 トラスコ品番489-6912 厚さ(mm)1.4 質量(g)70 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする