一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16267965 品番 TSG-7104AM
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状一眼型 機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり トラスコ品番488-9827 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色アドバンストミラー フレーム色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267983
2017-08-01
用途:
機械整備、野外作業等に使用
その他業種

着用感は良好です。
難点は、表面処理の関係からか傷がつき易く、交換頻度が高くなる事です。

対象商品:
16267965
2015-12-08
用途:
建設現場の警備

業務上、目が完全に隠れるサングラスができないのでそういう意味では既存のモノでは最適。なのだが、できたらもうちょっと濃いめの、ギリギリ目玉が見える限界を目指して欲しい。そうしたら逆光の下での交通誘導などがもっとし易くなるのだが。

対象商品:
16267965
2015-03-16
用途:
屋外土木作業

非常に軽量で長時間の使用でも疲れません。レンズ色は薄いシルバーですが太陽光線を効果的に遮ってくれ眩しく感じません。視野も広いです。当方使用では頬にレンズ下部が当たって汚れてしまいます。鼻が高い人はあたらないかもですが、視界には入ってこない部分ですのでそれほど気にはなりませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする