TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(小型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16268026
品番
TSG-340-S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
仕様
上ひさしサイド付、クッションバー付
機能
UVカット
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物作業、研磨作業。
トラスコ品番
479-1851
質量(g)
40
規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.3