TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
フレーム色
OD色
注文コード
16268078
品番
TSG-808OD
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
機能・フレーム色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
メガネフレームがラバーコーティングの艶消し仕様で高級感があふれています。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
トラスコ品番
488-9878
質量(g)
26
フレーム色
OD色
テンプル色
OD色
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1