二眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整あり、ノーズパッドあり フレーム色ブルー 注文コード16268096 品番TSG-9160B
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は機能・フレーム色など9種類から選べます 他の種類を見る

ツルの角度調整、長さ調整、ノーズパッド、クッションバー4つの機能が付いているため、さまざまな異なる顔にフィットさせ、確かな安全と快適性があります。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状二眼型 機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整あり、ノーズパッドあり トラスコ品番488-9924 質量(g)28 フレーム色ブルー テンプル色ブルー 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする