TRUSCO
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整あり、ノーズパッドあり
フレーム色
ブラック
注文コード
16268105
品番
TSG-9160BK
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
機能・フレーム色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ツルの角度調整、長さ調整、ノーズパッド、クッションバー4つの機能が付いているため、さまざまな異なる顔にフィットさせ、確かな安全と快適性があります。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整あり、ノーズパッドあり
トラスコ品番
488-9932
質量(g)
28
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.4