TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
フレーム色
ブラック
注文コード
16268132
品番
TSG-9171BK
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
機能・フレーム色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製ツルで頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番
488-9967
質量(g)
27
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
幅(mm)
153
高さ(mm)
45
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2