二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268166 品番 TSG-8212BK
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状二眼型 機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし トラスコ品番488-9908 幅(mm)150.5 高さ(mm)39 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする