TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16268184
品番
TSG-341
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。
アジアンフィット仕様です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番
488-9762
質量(g)
52
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3