TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス (ツル特殊構造)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16268193
品番
TSGER-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製ツルの特殊構造で、頭部への負担が軽減されます。メーカーの既存商品と比べ、装着感が非常に軽く感じられます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番
488-9983
質量(g)
35
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
ブルー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2