PE使い捨てシューズカバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50足) 注文コード 16268236 品番 TSCPE-TM
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。

材質ポリエチレン(PE) クリア 用途作業現場などへの汚れの侵入防止。 仕様防水仕様 トラスコ品番478-9393 高さ(mm)15 区分使い捨て 質量(g)400 タイプショート 長さ(cm)15 適合サイズ(cm)22.5〜27.5 特性防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268236
2023-06-15
用途:
塗装時の足元保護に
有限会社 柴藤自動車 様

高粘度の防錆塗装を使用していると靴裏が酷くなるため購入。

2人が参考にしています
対象商品:
16268236
2022-02-25
用途:
農業イベント時、畑に入る際
有限会社 山本農産 様 (農・林・水産業)

にんじんの収穫体験で畑に入る際、ご自由にお使いくださいと設置すると大半の方が使用。自身も以前体験したいけど汚れたくないと思う場面があったため重宝。再購入。

1人が参考にしています
対象商品:
16268227
2021-09-14
用途:
ギプスのカバーに使用

義母が足を骨折してしまい、ギプスをしています。雨天時の通院には必須です。大きめのサンダルを履く前に、このカバーをしてからサンダルを履いています。使用勝手が良く重宝しています。

対象商品:
16268227
2020-04-12
用途:
塗装作業時

足サイズ28cmの私でも使用に問題なく、十分に満足出来ました。どうしても歩いていると穴が開きますが致し方ないところかと思います。

対象商品:
16268227
2020-03-23
用途:
精密機械作業時
株式会社流機エンジニアリング 様

問題なく精密機械作業時異物、埃混入防止に使用できています

対象商品:
16268227
2019-03-15
用途:
内覧会用
建設業・工事業

内覧会や新築お引き渡しの際に、スリッパだと傷が付く事があり、では、という事でスリッパなしだと当然足跡が付き・・・と、で困っていたところ、これで解決しました。
使用するにあたり、フローリングで滑らないか心配していましたが、問題ありませんでした。
当面こちらを使ってみようと思います。

対象商品:
16268227
2017-08-17
用途:
製品の積込・荷降し等 (品物に汚れ・足跡等残さない為)
五十川運輸株式会社 様

使用用途としては取扱い製品上厚みに不安を感じたので、厚みの種類があり、選択が出来れば尚良かったと思います。しかし、現行商品でも十分満足得られる物だと感じられました。

対象商品:
16268236
2017-04-23
用途:
機械のメンテナンス
西村 様

企業訪問時に安全靴作業のときに上から履いてます。滑りやすいのは当たり前ですが 26センチの安全靴でタイトぎみに履けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする