曜日別特売
KHAS83HY リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) Panasonic(パナソニック) 16268336

KHAS83HY リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) Panasonic(パナソニック) 16268336
KHAS83HY リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) Panasonic(パナソニック) 16268336
KHAS83HY リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) Panasonic(パナソニック) 16268336

リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本ヒノキ柄注文コード16268336品番KHAS83HY
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。
節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。

付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)適合ベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドヒノキ柄寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)105×165.5×2950芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※同じ色記号でも、対応した玄関框を選定しなければ、床材と色柄が異なる場合があります。
※床材「フィットフロアー」とコーディネイトできますが、色や木目が少し異なります。
※サイズオーダーはお受けできませんので、ご了承ください。
※床材との貼り合わせの際、框と床材で節や色のバラツキが出る場合があります。
※付け框施工時は天面をカットしてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする