TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレット
プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16269243
品番
TJL-D4-1210E
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。
重量9.5kgの軽量タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
用途
工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
287-0983
幅(mm)
260
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
120
間口(mm)
1200
最大荷重(N)
(動)9807、(静)19613
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×87
外寸法・奥行(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません