TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ交換ユニット(樹脂製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホイール直径(Φmm)
36
トラスコ品番
461-2078
注文コード
16269286
品番
V-3620ECON-50-UNIT
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
ホイール直径・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ホイールユニットは静音性に優れています。
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
50
用途
V-1820ECON・V-3620ECONの交換パーツ。
トラスコ品番
461-2078
長さ(mm)
(ユニット)200
質量(g)
44.1
材質(ケース)
ポリプロピレン(PP)
荷重(kg)
20(ホイール1個当たり)
材質(シャフト)
スチール
ホイール幅(mm)
20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800