曜日別特売
V-38S-50-1800 ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO 16269356

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
機長(mm)1800
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード16269356品番V-38S-50-1800
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。

用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチールピッチ(mm)50トラスコ品番510-2596質量(kg)5.2寸法A(mm)25取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16269356
2016-08-12
用途: 長い鉄板の移動に使用
製造業

多くのメーカーで製作しており、若干の仕様の違いは有りますが、完成した商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする