NTS-631T-YG ツールワゴン(天板付) TRUSCO 16269733 NTS-631T-YG ツールワゴン(天板付) TRUSCO 16269733

ツールワゴン(天板付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16269733 品番 NTS-631T-YG
参考基準価格(税別)¥138,620 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。

耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)40 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 仕様木天板、シリンダー錠付 トラスコ品番484-6672 質量(kg)39.5 材質(キャスター)スチール 引出し数浅型3個・深型1個 天板寸法(mm)750×500×t21 ストッパーあり(×2) 材質(天板)合板(表面スベリ止め加工) 棚板固定棚1枚付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする