※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE3-R1264 クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO 16269943 CPE3-R1264 クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO 16269943 CPE3-R1264 クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO 16269943 CPE3-R1264 クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO 16269943

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16269943 品番 CPE3-R1264
参考基準価格(税別)¥119,980 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ステンレスアジャスターをつけたラックです。

段数4 均等積載量(kg/段)100 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)1092 トラスコ品番488-1184 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 質量(kg)16.6 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする