※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16269995
品番
CPE3-R692
参考基準価格(税別)
¥87,770
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
全高(mm)
492
トラスコ品番
488-1231
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
質量(kg)
12.7
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25