TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フェニックスワゴン(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16271447
品番
PEW-773-G75-YG
参考基準価格(税別)
¥38,220
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
3
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
711
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
488-3675
質量(kg)
18.6
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※省音キャスターではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。