PEW-993-G75-W フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCO 16271517 PEW-993-G75-W フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCO 16271517 PEW-993-G75-W フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCO 16271517 PEW-993-G75-W フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCO 16271517

フェニックスワゴン(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16271517 品番 PEW-993-G75-W
参考基準価格(税別)¥42,870 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)851 奥行(mm)600 間口(mm)900 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト トラスコ品番488-5104 質量(kg)23.6 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(支柱)スチール(クロムメッキ) 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※省音キャスターではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする