※使用例
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16271772
品番
PEW-962VX-W
参考基準価格(税別)
¥99,220
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
2
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
488-4027
質量(kg)
37.9
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200