※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16273136
品番
PEW-963PL-W
参考基準価格(税別)
¥43,450
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
3
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
488-4248
質量(kg)
16.6
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
パネル高さ(mm)
550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。