PEW-963PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273154 PEW-963PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273154 PEW-963PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273154 PEW-963PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273154 PEW-963PS-W フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) TRUSCO 16273154

フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16273154 品番 PEW-963PS-W
参考基準価格(税別)¥43,310 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数3 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー ホワイト トラスコ品番488-4264 質量(kg)14.9 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25 パネル高さ(mm)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする