曜日別特売
- SUS AM-3 抗菌丸盆 16インチ(40cm) SUS(エスユーエス) 16274049

SUS AM-3 抗菌丸盆 16インチ(40cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16274049品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)567寸法(cm)40底内径(Φmm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする