※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用深型仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ヤンググリーン
間口(mm)
600
注文コード
16274642
品番
EGW-S64FL-YG
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヤンググリーン
材質
スチール
適合
(棚板)EGW-S64FT
トラスコ品番
487-8647
質量(kg)
0.3
タイプ
長
奥行(mm)
400
間口(mm)
600