※使用例
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用深型仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
間口(mm)
600
注文コード
16274658
品番
EGW-S64FS-W
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
スチール
適合
(棚板)EGW-S64FT
トラスコ品番
487-8655
質量(kg)
0.2
タイプ
短
奥行(mm)
400
間口(mm)
600