※使用例

EGW-S64FS-YG イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO 16274667 EGW-S64FS-YG イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO 16274667 EGW-S64FS-YG イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO 16274667

イーグル・バーディワゴン用深型仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ヤンググリーン 間口(mm)600 注文コード16274667 品番EGW-S64FS-YG
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は色・間口など8種類から選べます 他の種類を見る
ヤンググリーン 材質スチール 適合(棚板)EGW-S64FT トラスコ品番487-8663 質量(kg)0.2 タイプ 奥行(mm)400 間口(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする