※使用例

EGW-S75FL-YG イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO 16274685 EGW-S75FL-YG イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO 16274685 EGW-S75FL-YG イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO 16274685

イーグル・バーディワゴン用深型仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ヤンググリーン 間口(mm)750 注文コード16274685 品番EGW-S75FL-YG
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・間口など8種類から選べます 他の種類を見る
ヤンググリーン 材質スチール 適合(棚板)EGW-S75FT トラスコ品番485-7518 質量(kg)0.4 タイプ 奥行(mm)500 間口(mm)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする