※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16274728
品番
EGW-S64FT-YG
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
485-7496
質量(kg)
3
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
高さ(mm)
60
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)