TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16274746
品番
EGW-S75FT-YG
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
トラスコ品番
487-8728
質量(kg)
3.3
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
高さ(mm)
60
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)