EGW-672U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274825 EGW-672U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274825 EGW-672U-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCO 16274825

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16274825 品番 EGW-672U-YG
参考基準価格(税別)¥34,280 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 耐荷重(kg)250 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)600 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番474-9308 質量(kg)14.84 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16274852
2019-01-23
用途:
倉庫での検品作業
卸売・小売業

重量がありとても安定しているので、移動できる作業台として使用しとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする